大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
メーター寸切(鉄/ドブ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44295036
品番
M8×1000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
1000
ねじピッチ
1.25
表面処理
ドブ
ねじ山種類
メートル並目