大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
メーター寸切(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44295054
品番
M33×1000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
種別
全ねじ
材質
鉄
長さ(mm)
1000
ねじピッチ
3.5
表面処理
生地
ねじの呼び
M33
ねじ山種類
メートル並目