SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
V Series(VXK2322)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
NPT3/8
定格電圧(V)
DC12
注文コード
44295825
品番
VXK2322-03N-6G1
参考基準価格(税別)
¥11,720
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
使用流体
空気・水
ねじの種類
NPT
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
NPT3/8