VXK2322-02F-5DO1 V Series(VXK2322) SMC 44295843

V Series(VXK2322)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径G1/4 定格電圧(V)DC24 注文コード44295843 品番VXK2322-02F-5DO1
参考基準価格(税別)¥12,430 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は管接続口径・定格電圧など13種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 使用流体空気・水 ねじの種類G 定格電圧(V)DC24 管接続口径G1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする