VXK2322V-03-5TZ1 V Series(VXK2322) SMC 44295938

V Series(VXK2322)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc3/8 定格電圧(V)DC24 注文コード44295938 品番VXK2322V-03-5TZ1
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は管接続口径・定格電圧など13種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 使用流体中真空・ノンリーク・禁油 ねじの種類Rc 定格電圧(V)DC24 管接続口径Rc3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする