大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切 荒先 ウィット(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(150本)
注文コード
44296007
品番
3/8×40
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
種別
全ねじ
材質
鉄
色
黒
山数
16
表面処理
3価ブラック
ねじの呼び
3/8
ねじ山種類
ウィット
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。