曜日別特売
VXK2332-03F-8DR1 V Series(VXK2332) SMC 44296568

V Series(VXK2332)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
G3/8
使用流体
空気・水
定格電圧(V)
AC48(50/60Hz)
注文コード
44296568
品番
VXK2332-03F-8DR1
参考基準価格(税別)¥13,370販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ポート数
2
管接続口径
G3/8
定格電圧(V)
AC48(50/60Hz)
ねじの種類
G
使用流体
空気・水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする