V Series(VXK2332)

V Series(VXK2332) - SMCV Series(VXK2332) - SMCV Series(VXK2332) - SMCV Series(VXK2332) - SMCV Series(VXK2332) - SMCV Series(VXK2332) - SMCV Series(VXK2332) - SMCV Series(VXK2332) - SMC
ポート数
2
内容量
1個
全17種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
使用流体
17種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44296464VXK2332-02-1GR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296473VXK2332-02-2GR1Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc空気・水
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296482VXK2332-03F-5DO1G3/8DC24G空気・水
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296498VXK2332-02F-3DO1G1/4AC110(50/60Hz)G空気・水
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296507VXK2332-02F-5DO1G1/4DC24G空気・水
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296516VXK2332-03F-5D1G3/8DC24G空気・水
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296525VXK2332-03F-JDOR1G3/8AC230(50/60Hz)G空気・水
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296534VXK2332-02F-JDOR1G1/4AC230(50/60Hz)G空気・水
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296543VXK2332-03-5DO1-BRc3/8DC24Rc空気・水
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296552VXK2332-03F-3DR1G3/8AC110(50/60Hz)G空気・水
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296568VXK2332-03F-8DR1G3/8AC48(50/60Hz)G空気・水
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296577VXK2332-03F-JDR1G3/8AC230(50/60Hz)G空気・水
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296586VXK2332-03-5DZ1Rc3/8DC24Rc空気・水
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296595VXK2332-03-5DS1-BRc3/8DC24Rc空気・水
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296604VXK2332-02-2DR1-BRc1/4AC200(50/60Hz)Rc空気・水
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296613VXK2332V-02-1GR1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc中真空・ノンリーク・禁油
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296622VXK2332V-02-1GR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc中真空・ノンリーク・禁油
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする