大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切 荒先 ウィット(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじの呼び
3/8
長さ(mm)
430
注文コード
44296576
品番
3/8×430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
3/8
材質
鉄
長さ(mm)
430
山数
16
表面処理
クロメート
ねじ山種類
ウィット
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。