大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切 荒先 ウィット(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44296682
品番
5/8×300
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
5/8
材質
鉄
長さ(mm)
300
山数
11
表面処理
クロメート
ねじ山種類
ウィット
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。