曜日別特売
VXK2342-02F-5DO1 V Series(VXK2342) SMC 44296997

V Series(VXK2342)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)DC24
管接続口径G1/4
ねじの種類G
内容量1個注文コード44296997品番VXK2342-02F-5DO1
参考基準価格(税別)¥12,430販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ポート数
2
管接続口径
G1/4
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
G
使用流体
空気・水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする