V Series(VXK2342)

V Series(VXK2342) - SMCV Series(VXK2342) - SMCV Series(VXK2342) - SMCV Series(VXK2342) - SMCV Series(VXK2342) - SMCV Series(VXK2342) - SMC
ポート数
2
内容量
1個
全6種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
使用流体
6種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44296997VXK2342-02F-5DO1G1/4DC24G空気・水
12,430
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297006VXK2342-03F-5DO1G3/8DC24G空気・水
12,430
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297015VXK2342-02F-JDOR1G1/4AC230(50/60Hz)G空気・水
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297024VXK2342-03F-JDOR1G3/8AC230(50/60Hz)G空気・水
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297033VXK2342-03-1DR1-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc空気・水
14,080
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44297042VXK2342A-03-5GS1-BRc3/8DC24Rc
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする