大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切 荒先 ウィット(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44297355
品番
1/2×120
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/2
長さ(mm)
120
山数
12
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ドブ
ねじ山種類
ウィット
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。