1/4×400 寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂 44298834

1/4×400 寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂 44298834
1/4×400 寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂 44298834

寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじの呼び1/4
長さ(mm)400
400
450
500
550
600
245
255
265
275
295
310
320
340
350
360
370
380
390
410
420
430
440
460
470
480
490
510
520
530
540
560
570
580
590
650
700
750
800
850
900
950
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
330
50
60
70
80
90
375
385
395
135
145
155
165
175
185
195
205
215
225
235
山数20
内容量1本注文コード44298834品番1/4×400
販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
ねじの呼び1/4長さ(mm)400山数20種別全ねじ材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
関連資料:(0.11MB)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44298877
2023-12-09
用途: スルド(=サンバの大太鼓)のタハーシャ(=テンション)に使っています。
自動車・二輪車・自転車関連業

チューニングの度に締めますので、本当はおねじ側をステンにしたいのですが、ずっと売り切れなのでこちらを使っています。
https://www.monotaro.com/g/02448598/?t.attr_f2=1%2F4
楽器メーカー製の純正品より安いのが魅力だったのですが、だんだん値段が上がってきて純正品とあまり変わらない値段になってきているように思います。
M6だと山が小さくすぐダメになるので、1/4インチがお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3675:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする