大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切 荒先 左ねじ ウィット(鉄/ユニクロ)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44306586
品番
1/2×180
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
1/2
長さ(mm)
180
山数
12
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット(左)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。