1/2×230 寸切 荒先 左ねじ ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂 44306604

寸切 荒先 左ねじ ウィット(鉄/ユニクロ)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44306604 品番 1/2×230
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
種別全ねじ ねじの呼び1/2 長さ(mm)230 山数12 材質 表面処理ユニクロ ねじ山種類ウィット(左)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44306561
2022-01-20
用途:
別購入の振れ止め金具(ターンバックル胴)のネジ。 これに別購入の吊りボルト用サスウェイ吊り金具を取り付ける。 左ねじ六角ナットも併せて別購入。 脚立の脚を所定の幅まで広げられない場所での作業の際、 脚立の脚が閉じてしまうのを防止するため、 両側の脚のステップ材に吊り金具を取り付け、 振れ止め金具によりを両側の脚が閉じないようにする。
その他業種

問題なくねじ込めた。
ねじ込むのに、ついつい右回しをして、違うと気付く。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4288:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする