大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切 荒先 左ねじ ウィット(鉄/ユニクロ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじの呼び
3/8
長さ(mm)
200
注文コード
44306735
品番
3/8×200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
3/8
長さ(mm)
200
山数
16
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット(左)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。