大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切 荒先 左ねじ ウィット(鉄/ユニクロ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44306796
品番
3/8×300
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
3/8
長さ(mm)
300
山数
16
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット(左)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。