寸切 荒先 左ねじ(鉄/ユニクロ)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44307417 品番 M16×120
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
種別全ねじ ねじの呼びM16 材質 長さ(mm)120 ねじピッチ2 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目(左)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44307417
2013-10-11
用途:
管理機の車輪取付
今岡設備 様 (建設業・工事業)

管理機の車輪取付で左側は右ねじでいいのですが、右側を左ねじにすると両方とも締まっていくので
ピンなど入れるとか小細工をしなくてよいのでひじょうによかったと思います。
サイズも寸法もいろいろ有りよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2031:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする