M10×110 寸切 荒先(SUS316L) 大阪魂 44309282

寸切 荒先(SUS316L)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)110 注文コード44309282 品番M10×110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は長さ108種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ ねじの呼びM10 長さ(mm)110 ねじピッチ1.5 材質SUS316L ねじ山種類メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1889:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする