大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切 荒先(SUS316L)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全108種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44309386
品番
M10×210
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
210
ねじピッチ
1.5
材質
SUS316L
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。