大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切 荒先(SUS316L)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
300
注文コード
44309474
品番
M10×300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ
が
108
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
300
ねじピッチ
1.5
材質
SUS316L
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。