※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

寸切 荒先(ステンレス)

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1本) 注文コード 44310375 品番 M10×170
販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
ねじの呼びM10 長さ(mm)170 ねじピッチ1.5 種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当) ねじ山種類メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44311872
2024-04-24
用途:
バイク整備作業
製造業

自作特殊工具作製に使用。品質問題なしで、各種長さサイズも取りそろえがあり嬉しいです。

対象商品:
44310393
2024-04-07
用途:
山小屋の組み立て補強
製造業

太さと全長サイズが豊富でニーズ合った使用ができ大変助かりました。

2024-10-27
用途:
スピーカースタンド制作

品質も精度も問題ありません。
仕上がりもきれいです。

1人が参考にしています
対象商品:
42188221
2023-11-09
用途:
じぐの固定
その他業種

荒先仕上げですが、滑らかになっているので、そのまま安心して使えます。

対象商品:
44310664
2022-10-05
用途:
サニタリー
株式会社タイセイ 様 (製造業)

サニタリー関連の部品は大体、モノタロウさんで揃います!難しい所だと思いますが、注文品を一緒に頂けますと助かります。

対象商品:
44310664
2022-04-12
用途:
溶接して使う為に。
農・林・水産業

少し長めのを購入して切って使うのと、溶接して装着する為に購入。
手頃な値段で重宝した。

対象商品:
42187774
2022-04-10
用途:
各種部品の保持やネジの締め付け

様々なサイズの寸切を調達したが、短いサイズのものでもきちっと保持でき大変満足している。

対象商品:
42187783
2021-09-14
用途:
梱包数量。

一個だけ欲しかったんですがいっぱい入っているのしか選べなかった…でも売っているところがないので探すよりはいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2118:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする