※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切 荒先(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全198種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
44312274
品番
M3×75
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
75
ねじピッチ
0.5
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。