VXV3240-03-3GR1 V Series(VXV3240) SMC 44316484

V Series(VXV3240)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径3/8 定格電圧(V)AC110(50/60Hz) ねじの種類Rc 注文コード44316484 品番VXV3240-03-3GR1
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類19種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数3 ねじの種類Rc 管接続口径3/8 定格電圧(V)AC110(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする