SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
V Series(VXV3240)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/4
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
G
注文コード
44316502
品番
VXV3240-02F-5D1
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
3
ねじの種類
G
管接続口径
1/4
定格電圧(V)
DC24