VXV3240A-02-1TLR1-B V Series(VXV3240) SMC 44316606

V Series(VXV3240)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類Rc 注文コード44316606 品番VXV3240A-02-1TLR1-B
参考基準価格(税別)¥10,670 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類19種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数3 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする