※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切 荒先(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全307種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
44317585
品番
M16×105
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
105
ねじピッチ
2
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。