曜日別特売
M10×300 寸切 荒先(鉄/ドブ) 大阪魂 44318897

M10×300 寸切 荒先(鉄/ドブ) 大阪魂 44318897
M10×300 寸切 荒先(鉄/ドブ) 大阪魂 44318897

寸切 荒先(鉄/ドブ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本
ねじの呼びM10
長さ(mm)300
300
105
115
125
135
145
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
290
295
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
150
130
140
100
110
120
30
35
45
55
65
70
75
80
85
90
95
60
50
ねじピッチ1.5
内容量1本注文コード44318897品番M10×300
販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
ねじの呼びM10長さ(mm)300ねじピッチ1.5種別全ねじ材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.14MB)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
402:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする