SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
V Series(VXZ2242)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
注文コード
44319327
品番
VXZ2242E-04N-4G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,550
この商品は
定格電圧・ねじの種類
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
管接続口径
1/2
ポート数
2
作動方式
パイロット式
ねじの種類
NPT