VXZ2242-04N-5D V Series(VXZ2242) SMC 44319336

V Series(VXZ2242)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 ねじの種類NPT 注文コード44319336 品番VXZ2242-04N-5D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,650
この商品は定格電圧・ねじの種類28種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 管接続口径1/2 ポート数2 作動方式パイロット式 ねじの種類NPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする