VXZ2242A-04-4GR1-B V Series(VXZ2242) SMC 44319415

V Series(VXZ2242)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC220(50/60Hz) ねじの種類Rc 注文コード44319415 品番VXZ2242A-04-4GR1-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,050
この商品は定格電圧・ねじの種類28種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC220(50/60Hz) 管接続口径1/2 ポート数2 作動方式パイロット式 ねじの種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする