VXZ2242J-04N-5G1 V Series(VXZ2242) SMC 44319458

V Series(VXZ2242)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 ねじの種類NPT 注文コード44319458 品番VXZ2242J-04N-5G1
参考基準価格(税別)¥28,990 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は定格電圧・ねじの種類28種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 管接続口径1/2 ポート数2 作動方式パイロット式 ねじの種類NPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする