- サスティー シングルパック キャビノチェ 44335884 - サスティー シングルパック キャビノチェ 44335884 - サスティー シングルパック キャビノチェ 44335884 - サスティー シングルパック キャビノチェ 44335884 - サスティー シングルパック キャビノチェ 44335884

サスティー シングルパック

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44335884 品番 -
参考基準価格(税別)¥598 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

適切な水やりタイミングを「色の変化」でお知らせ。
電池を使わないから、鉢に挿しておくだけ。
pF値(有効水分域)を家庭用水分計では世界で初めて採用。
それは、植物の空腹度とも言える「根が水を吸う力」の可視化です。
胡蝶蘭から紫陽花、バラやハーブ、多肉植物まで。
どんな植物にも、どんな土にも、カンタンに使うことができます。

グリーン サイズL 質量(g)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×8×255 直径(mm)180〜360 適合号数6〜12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
観葉植物のみずやりの管理
株式会社ドボク管理 様 (建設業・工事業)

観葉植物の植木鉢にさすだけで水やりのタイミングを知らせてくれるので非常に助かる。

対象商品:
44335875
2024-12-16
用途:
観葉植物
その他業種

水やりの時期がはっきりわかるので、悩みなしです。
思っていた以上にハッキリ色が変わってわかりやすいです。
今までは、ついつい、水にやりすぎになっていたようですが、これで改善できました。

2023-12-08
用途:
鉢植えの水やり

水やりのタイミングがわかり便利です。鉢に差しっぱなしで使います。春から秋まで使って抜き取ったら中が劣化していました。本来この商品には交換用の中芯が別売りで存在します。交換すれば良いのです。
中芯は腐って痩せていたので感度は鈍化していくと思います。それを認識して使うのがいいと思います。
中芯(リフィル)も販売してくださるとありがたいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもご利用いただきありがとうございます。替え芯の掲載をできるように検討いたします。今後ともよろしくお願いいたします。

2023-03-29
用途:
鉢物の水やり

鉢物のみずやりは難しくて、タイミングが分からず枯らすことが多かったのですが、色の変化で機会を逃すことがなく安心です。

対象商品:
44335857
2022-11-05
用途:
観葉植物の水やり

今まで観葉植物の水やりのタイミングが分からず、何度となく枯らしていました。
これなら土壌の水分の状態が色で判断できて、水やりが楽に、しかも安心してできるようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
44335884
2022-09-14
用途:
鉢植えに使用

鉢植えの水やりにて、水分が土の状態では判断しにくいので、これを使ってます。
信用度は、多分合っていると思います。ホームセンターにも売っていましたが、こちらの方が安かった。

対象商品:
44335893
2022-06-03
用途:
バラの水分管理

今年の雨の多い天候でバラ鉢の水分管理が難しく水枯れ、過水分(根腐れ)となりこちらを購入水遣りが楽になってます。

対象商品:
44335857
2022-03-14
用途:
胡蝶蘭の水分管理
製造業

使い易い。胡蝶蘭は水のやり過ぎは厳禁だが、とはいっても乾燥が怖いので、必要なタイミングがわかる本商品はありがたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする