VXZ2360J-10-2GR1-B V Series(VXZ2360) SMC 44338123

V Series(VXZ2360)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) ねじの種類Rc 注文コード44338123 品番VXZ2360J-10-2GR1-B
参考基準価格(税別)¥38,830 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は定格電圧・ねじの種類26種類から選べます 他の種類を見る
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径1 定格電圧(V)AC200(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする