VXZ2362GZ-10-1GR1-B V Series(VXZ2362) SMC 44338315

V Series(VXZ2362)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類Rc 注文コード44338315 品番VXZ2362GZ-10-1GR1-B
参考基準価格(税別)¥41,250 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は定格電圧・ねじの種類11種類から選べます 他の種類を見る
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径1 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする