エコペール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)128 商品タイプ本体 注文コード44342473 品番00400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は容量・商品タイプなど13種類から選べます 他の種類を見る

本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付です。止め具はサビないプラスチック製です。

材質ポリプロピレン(PP) 容量(L)128 グレー トラスコ品番478-6921 種別本体 高さ(mm)680 質量(g)3850 タイプ角型 奥行(mm)425 間口(mm)605 適合品番フタ:00401 耐熱温度(℃)-10〜120 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44342534
2025-05-12
用途:
野外ゴミ箱
サービス業

10年間使用していて蓋が壊れてしまい、同じ物を探していました。ホームセンターには90リットルタイプがどこも置いてなくて助かりました。ゴミ袋が2つ押し込めば入るので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする