エコペール

(1件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 商品タイプフタ 注文コード44342489 品番00407
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は容量・商品タイプなど13種類から選べます 他の種類を見る

本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付です。止め具はサビないプラスチック製です。

材質ポリプロピレン(PP) グレー トラスコ品番478-6998 種別フタ 高さ(mm)110 質量(g)460 タイプ角型 奥行(mm)315 間口(mm)460 適合品番本体:00406 耐熱温度(℃)-10〜120 フタの種類かぶせ式 商品タイプフタ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44342534
2025-05-12
用途:
野外ゴミ箱
サービス業

10年間使用していて蓋が壊れてしまい、同じ物を探していました。ホームセンターには90リットルタイプがどこも置いてなくて助かりました。ゴミ袋が2つ押し込めば入るので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする