00389 セレクトペール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 44343058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セレクトペール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)36 注文コード44343058 品番00389
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・商品タイプなど40種類から選べます 他の種類を見る

止め具は錆びないプラスチック製です。本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付きです。

材質ポリプロピレン(PP) 容量(L)36 グレー 種別本体 質量(g)1450 外形寸法(mm)415×270×515 用途ゴミ箱 トラスコ品番779-0716 適合品番セレクトペール NC-35フタ グレー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする