00248 ファブ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] グレー色 44343837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)15 注文コード44343837 品番00248
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は容量・商品タイプなど22種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードなスイングタイプは家庭、オフィス、公共施設と様々な空間で使えます。ポリ袋止め付で、止め具はさびないプラスチック製です。

材質ポリプロピレン(PP) グレー 容量(L)15 用途ゴミ箱 トラスコ品番779-0457 種別本体 質量(g)921 適合品番ファブスィング/ファブプッシュ15フタ グレー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×190×425 耐熱温度(℃)-10〜120
注意
※個人様宅への配送不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする