TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ペール・バケツ型ゴミ箱
ファブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
45
商品タイプ
本体
注文コード
44343864
品番
00167
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・商品タイプ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなスイングタイプは家庭、オフィス、公共施設と様々な空間で使えます。ポリ袋止め付で、止め具はさびないプラスチック製です。
商品タイプ
本体
材質
ポリプロピレン(PP)
色
グレー
フタの種類
オープン式
容量(L)
45
用途
ゴミ箱
トラスコ品番
478-6831
種別
本体
質量(g)
1714
適合品番
ファブスィング/ファブプッシュ/ファブペール45フタ グレー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×265×600
耐熱温度(℃)
-10〜120
適合フタ
注文コード:44343916
注意
※個人様宅への配送不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300