ファブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)60 商品タイプ本体 注文コード44343873 品番00152
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は容量・商品タイプなど22種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードなスイングタイプは家庭、オフィス、公共施設と様々な空間で使えます。ポリ袋止め付で、止め具はさびないプラスチック製です。

商品タイプ本体 材質ポリプロピレン(PP) グレー フタの種類オープン式 容量(L)60 用途ゴミ箱 トラスコ品番478-6807 種別本体 質量(g)2120 適合品番ファブスィング/ファブプッシュ/ファブペール60フタ グレー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×290×660 耐熱温度(℃)-10〜120
注意
※個人様宅への配送不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする