TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ペール・バケツ型ゴミ箱
ファブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
商品タイプ
フタ
注文コード
44343916
品番
00173
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
容量・商品タイプ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなスイングタイプは家庭、オフィス、公共施設と様々な空間で使えます。ポリ袋止め付で、止め具はさびないプラスチック製です。
商品タイプ
フタ
材質
ポリプロピレン(PP)
色
グレー
フタの種類
オープン式
用途
ゴミ箱
トラスコ品番
478-6858
種別
フタ
質量(g)
621
適合品番
ファブ45本体 グレー00167
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×270×135
耐熱温度(℃)
-10〜120
注意
※個人様宅への配送不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。