TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ラップ・消耗品・食品包材
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ポリ袋・ジッパー付き袋
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 食品用ポリ袋・OPP
結べるつけもの袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
0.06
注文コード
44344363
品番
01469
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
袋に取っ手が付いているので、樽に入れて際に開口部を結びやすくなっています。
厚さ(mm)
0.06
色
透明
材質
ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
830-3967
質量(g)
95
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
770×950×580