TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
抗菌まな板ライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
外形:270×160×8
外形:370×220×8
外形:420×230×8
外形:320×200×8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44344415
品番
04347
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,380
SIAA抗菌加工で清潔にお使いいただけます。厚みが8mmなので軽量で使いやすいです。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
外形:270×160×8
色
ホワイト
トラスコ品番
830-3973
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
350