商品画像1
エンジニア
エンジニアの 光学測定器
エンジニアの ルーペ/拡大鏡
エンジニアの スタンドルーペ/アームルーペ
LEDスタンドルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44345149
品番
SL-25
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ダイヤルで無段階調に明るさの調整が可能。
250mmのフレキシブルアームで自由な角度調整が可能。
電源供給は電池、コンセント、USBの3WAY。
モノタロウではこんなお得な商品も!
拡大鏡 電池式 LEDライト付き
モノタロウ
¥
2,098
¥
2,308
税込
倍率
2倍
電源
電池、コンセント、USB
レンズ径(Φmm)
100
商品説明動画
【LEDスタンドルーペ】SL-25
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった