商品画像1
エンジニア
エンジニアの 光学測定器
エンジニアの ルーペ/拡大鏡
エンジニアの ライト付ルーペ
LEDポケットルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44345167
品番
SL-33
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
レンズの展開時にライトが点灯します。
折りたたみ可能で持ち運びにも便利。
倍率
3倍
付属品
CR2016(テスト用)×2個
質量(g)
48
電池
CR2016
商品説明動画
【LEDポケットルーペ】SL 32・33
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった