商品画像1

SL-37 LEDポケットルーペ エンジニア 44345203 SL-37 LEDポケットルーペ エンジニア 44345203 SL-37 LEDポケットルーペ エンジニア 44345203 SL-37 LEDポケットルーペ エンジニア 44345203 SL-37 LEDポケットルーペ エンジニア 44345203 SL-37 LEDポケットルーペ エンジニア 44345203

LEDポケットルーペ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44345203 品番SL-37
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

コンパクトに折りたたみが可能で、持ち運びに便利。
LEDライト付きで対象物を明るく拡大可能。

倍率10倍 付属品LR1130(テスト用)×3個 質量(g)40 照明LED3灯 電池LR1130

商品説明動画

LEDポケットルーペ/SL-37【エンジニア】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする