商品画像1
エンジニア
エンジニアの 光学測定器
エンジニアの ルーペ/拡大鏡
エンジニアの メガネルーペ
メガネルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44345219
品番
SL-100
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
メガネをかけたままでも使用可能。
両手が使えて作業効率がアップ。
レンズはワンタッチで簡単に跳ね上げ可能。
倍率:1.6倍、2倍、3倍の3種類をご用意
倍率
1.6倍
付属品
クロス、ケース
質量(g)
42
レンズサイズ(mm)
L142×W180×H50
商品説明動画
【メガネルーペ】SL-100
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
参考になった