商品画像1
エンジニア
エンジニアの 光学測定器
エンジニアの ルーペ/拡大鏡
エンジニアの メガネルーペ
メガネルーペ用交換レンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44345246
品番
SL-110
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
倍率
1.6倍
適合
SL-100用
質量(g)
42
レンズサイズ(mm)
L110×H45
商品説明動画
【メガネルーペ】SL-100
参考になった
参考になった